TB WOODS L225UH L-Jaw Solid Center Spider, Urethane, Blue, L225 Size, 4.97 inch Outer Dia. | CD6TWE

TB WOODS L225UH L-Leuka Solid Center Spider, uretaani, sininen, koko L225, 4.97 tuuman ulkohalkaisija.

Tuote: CD6TWE Malli: L225UH
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeukaliitinhämähäkki
Keskireikä1.7813 "
Kemiallinen resistanssihyvä
Kytkimen kokoL225
Elementtimittari90A
ElementtityyppiLeukaliitin
Nestemäinenhyvä
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min5.6 hv
LeukatyyppiSuoraan
MateriaaliUretaani, sininen
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015 "
Maks. Kierrosluku4600 RPM
Öljynkestävyyshyvä
Käyttölämpötila.-30 - 160 astetta F
Dia ulkopuolella.4.97 "
TuotetyyppiL-Jaw Solid Center -hämähäkki
Nimellinen momentti3510 lbs.-sq ft.
KokoL225
Pysyy joustavanahyvä
Lämpötila Luokitus-30 - 160 astetta F
Paksuus7 / 8 "
Vääntömomentti1028 Nm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKemiallinen resistanssiVäriMaks. KulmapoikkeamaMaks. BoreMaks. KierroslukuMax. vääntömomenttiÖljynkestävyysHinta
TB WOODS L150N L-leuka Solid Center Spider, Buna-N, musta, L150 koko, 3.725 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, mustaHuonoMusta1 astetta-5000 RPM1240 in. Lbs.hyvä€57.37
TB WOODS L150H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L150, 3.725 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-5000 RPM3708 in. Lbs.Erinomainen€157.38
TB WOODS L110H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L110, 3.3 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-5000 RPM2268 in. Lbs.Erinomainen€134.62
TB WOODS L099H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L099, 2.53 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-7000 RPM792/1134 Tuumaa-Lbs.Erinomainen€101.73
TB WOODS L070H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L070, 1.36 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-14000 RPM114 in. Lbs.Erinomainen€21.85
TB WOODS L075H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L075, 1.735 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta-11000 RPM227 in. Lbs.Erinomainen€35.50
TB WOODS L090H L-leuka Solid Center Spider, Hytrel, valkoinen, koko L090, 2.1 tuuman ulkohalkaisija. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, valkoinenErinomainenRusketus0.25 astetta1.000/1.1259000 RPM401/561 Tuumaa-Lbs.Erinomainen€52.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS L225UH L-Leuka Solid Center Spider, uretaani, sininen, koko L225, 4.97 tuuman ulkohalkaisija.