TB WOODS J334 QD Holkki, pallografiittivalurauta, J-koko, halkaisija 3.75 tuumaa, vakiokiilaura | AJ9RUK

TB WOODS J334 QD holkki, pallografiittivalurauta, J-koko, 3.75 tuuman halkaisija, vakiokiilaura

Tuote: AJ9RUK Malli: J334
€362.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti irrotettava holkki
Pulttiympyrän halkaisija.6 1 / 4 "
Pora Dia.3-3 / 4 "
Reikäkoko3 mm
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
holkkiStandardi
HolkkityyppiStandardi
Kytkimen kokoJ
Mitat A1"
Mitat B5.148 "
Mitat D7 1 / 4 "
Mitat E3 1 / 2 "
Mitat F3.19 "
Mitat L4 1 / 2 "
TarvikkeetTuuman sarja
Avaimen koko7 / 8 "x 7 / 16"
kiilauraStandardi
MateriaaliPehmeä rauta
AsennustyyppiPerinteinen tai käänteinen
KokoJ
Vääntömomentti55000 lbs.-in.
Vääntömomentin alue55000 paunaa
TyyppiStandardi
Paino16.8 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPulttiympyrän halkaisija.Pultin kokoMitat AMitat BMitat DMitat EMitat FHinta
TB WOODS SD11116 QD Holkki, teräs, SD-koko, 1.6875 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 QD Holkki, teräs, SD-koko, 1.9375 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Pikairrotettava holkki, terästä, viimeistelty kiilauralla, halkaisija 13/16 tuumaa | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.6875 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.9375 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 1.875 tuuman halkaisija, matala kiilaura | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€51.67
TB WOODS SDS58 QD Holkki, teräs, SDS-koko, 0.625 tuuman halkaisija, vakiokiilaura | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS J334 QD holkki, pallografiittivalurauta, J-koko, 3.75 tuuman halkaisija, vakiokiilaura
€362.54 / yksikkö