TB WOODS G5311 G5 muotoinen Flex-liitin, koko 311, 11000 lbs.-in. Vääntömomentti, 5400 rpm | CE6DYT

TB WOODS G5311 G5 muotoinen Flex-liitin, koko 311, 11000 5400 lbs.-in. Vääntö, XNUMX rpm

Tuote: CE6DYT Malli: G5311
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Kulmavirhe0.5 astetta
Kytkimen koko311
Mitat A5.88 "
Mitat F2 1 / 2 "
Mitat G0.4 "
Free End Float +/-0.028 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min17 hv
Inertia kohdassa D Min.86.75 lbs.-sq ft.
Maks. Bore2.813 ", 78", 86 "
Max. Poraus O/S3 1 / 8 "
Max. Mitat @ 1200 RPM116 "
Max. Mitat @ 1500 RPM103 "
Max. Mitat @ 1800 RPM94 "
Max. Mitat @ 600 RPM164 "
Max. Mitat @ 750 RPM146 "
Max. Mitat @ 900 RPM134 "
Maks. Kierrosluku5400 RPM
O/S navan mitat4.3 "
Huippu O / L-momentti22000 lbs.-in.
Nimellinen momentti11000 lbs.-in.
Vavan vakiomitta3.91 "
Putki sisäpuolella Dia.3.39 "
Putken ulkohalkaisija.3.63 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliInertia kohdassa D Min.KulmavirheKytkimen kokoMaks. KulmapoikkeamaMaks. BoreMax. Poraus O/SMax. Mitat @ 1200 RPMMax. Mitat @ 1500 RPMHinta
TB WOODS G5321 G5 muotoinen Flex-liitin, koko 321, 20500 lbs.-in. Vääntömomentti, 4900 rpm | CE6DYU G5321148.2 lbs.-sq ft.0.5 astetta321-3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "124 "110 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS G5332 G5 muotoinen Flex-liitin, koko 332, 32000 lbs.-in. Vääntömomentti, 4400 rpm | CE6DYV G5332271.2 lbs.-sq ft.0.5 astetta3320.5 astetta / levypakkaus3.188 ", 87", 95 "3.438 "127 "114 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS G5346 G5 muotoinen Flex-liitin, 346 kokoa, 46000 lbs.-in. Vääntömomentti, 4100 rpm | CE6DYW G5346568.7 lbs.-sq ft.0.5 astetta346-107" , 117" , 3 3/4"4 1 / 4 "136 "122 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS G5380 G5 muotoinen Flex-liitin, 380 kokoa, 80000 lbs.-in. Vääntömomentti, 3800 rpm | CE6DYX G5380944.6 lbs.-sq ft.0.5 astetta380-105" , 118" , 3 3/4"4 1 / 4 "140 "125 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS G5412 G5 muotoinen Flex-liitin, koko 412, 120000 3500 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CEXNUMXDYY G54121972.6 lbs.-sq ft.0.33 astetta4120.33 astetta / levypakkaus120" , 135" , 4 1/2"4 3 / 4 "151 "135 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS G5419 G5 muotoinen Flex-liitin, koko 419, 190000 lbs.-in. Vääntömomentti, 3000 rpm | CE6DYZ G54194137 lbs.-sq ft.0.33 astetta419-130" , 150" , 4 1/2"5 1 / 2 "157 "140 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS G5424 G5 muotoinen Flex-liitin, koko 424, 300000 2750 lbs.-in. Vääntömomentti, 6 rpm | CEXNUMXDZA G54249456 lbs.-sq ft.0.33 astetta424-190 ", 6.625"-184 "164 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS G5311 G5 muotoinen Flex-liitin, koko 311, 11000 5400 lbs.-in. Vääntö, XNUMX rpm