TB WOODS FSH75-26-SAE FSH muotoinen Flex-liitin, koko 75, sovitinkoko 26, SAE-sovitinpultit | CE6DYB

TB WOODS FSH75-26-SAE FSH-muotoinen Flex-liitin, koko 75, sovitinkoko 26, SAE-sovittimen pultti

Tuote: CE6DYB Malli: FSH75-26-SAE
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
BCD-sovitin25.25 "
Sovittimen kiinnitysSAE
Adapterin ulkohalk.26.5 "
Adapteri ulkopuolella Dia.26.5 "
Sovittimen koko26
Kulmavirhe0.33 astetta
Kytkimen koko75
Mitat A20 "
Mitat B20.75 "
Mitat D13.5 "
Mitat F7 1 / 4 "
Mitat G1.53 "
Mitat H13 "
Ulottuvuus J1.13 "
Free End Float +/-1 / 8 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min846 hv
Inertia41800 lbs.-sq ft.
Maks. Bore9"
Maks. Kierrosluku1300 RPM
AsennustyyppiVauhtipyörän kiinnitysosia ei toimiteta kytkimen mukana.
Pultinreikien lukumäärä12
Huippu O / L-momentti799500 lbs.-in.
Nimellinen momentti533000 lbs.-in.
Paino720 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat ABCD-sovitinSovittimen kiinnitysMitat BMitat DMitat FMitat GMitat HHinta
TB WOODS FSH31-10-HD FSH muotoinen Flex-liitin, 31 kokoa, 10 sovitinkokoa, HD-sovittimen pultti | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS FSH31-10-SAE FSH muotoinen Flex-liitin, koko 31, sovitinkoko 10, SAE-sovitinpultit | CE6DUC FSH31-10-SAE8.12 "9.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS FSH31-12-HD FSH muotoinen Flex-liitin, 31 kokoa, 12 sovitinkokoa, HD-sovittimen pultti | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS FSH31-12-SAE FSH muotoinen Flex-liitin, koko 31, sovitinkoko 12, SAE-sovitinpultit | CE6DUE FSH31-12-SAE8.12 "11.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS FSH31-14-HD FSH muotoinen Flex-liitin, koko 31, sovitinkoko 14, HD-sovittimen pultti | CE6DUF FSH31-14-HD8.12 "12.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS FSH31-14-SAE FSH muotoinen Flex-liitin, koko 31, sovitinkoko 14, SAE-sovitinpultit | CE6DUG FSH31-14-SAE8.12 "13.125 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS FSH31-18-HD FSH muotoinen Flex-liitin, koko 31, sovitinkoko 18, HD-sovittimen pultti | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS FSH75-26-SAE FSH-muotoinen Flex-liitin, koko 75, sovitinkoko 26, SAE-sovittimen pultti