TB WOODS FSH31-14-HD FSH muotoinen Flex-liitin, koko 31, sovitinkoko 14, HD-sovittimen pultti | CE6DUF

TB WOODS FSH31-14-HD FSH Form Flex -liitin, koko 31, sovitinkoko 14, HD-sovittimen pultti

Tuote: CE6DUF Malli: FSH31-14-HD
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
BCD-sovitin12.5 "
Sovittimen kiinnitysHD
Sovitin Dia.13.875 "
Adapterin ulkohalk.13 7 / 8 "
Sovittimen koko14
Sovittimen tyyppiHD
Kulmavirhe0.33 astetta
Kytkimen koko31
Mitat A8.12 "
Mitat B8.68 "
Mitat D5.31 "
Mitat F3.37 "
Mitat G0.62 "
Mitat H5 1 / 2 "
Ulottuvuus J1 / 2 "
Free End Float +/-0.052 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min38.1 hv
Inertia721 lbs.-sq ft.
Maks. Kulmapoikkeama0.33 astetta / levypakkaus
Maks. Bore3.12 ", 4.13"
Max. Lähtömomentti36000 paunaa
Maks. Kierrosluku2800 rpm
AsennustyyppiVauhtipyörän kiinnitysosia ei toimiteta kytkimen mukana.
Pultinreikien lukumäärä8
Huippu O / L-momentti36000 lbs.-in.
TuotetyyppiFSH
Nimellinen momentti24000 lbs.-in.
Paino50 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat ABCD-sovitinSovittimen kiinnitysMitat BMitat DMitat FMitat GMitat HHinta
TB WOODS FSH31-10-HD FSH muotoinen Flex-liitin, 31 kokoa, 10 sovitinkokoa, HD-sovittimen pultti | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS FSH31-10-SAE FSH muotoinen Flex-liitin, koko 31, sovitinkoko 10, SAE-sovitinpultit | CE6DUC FSH31-10-SAE8.12 "9.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS FSH31-12-HD FSH muotoinen Flex-liitin, 31 kokoa, 12 sovitinkokoa, HD-sovittimen pultti | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS FSH31-12-SAE FSH muotoinen Flex-liitin, koko 31, sovitinkoko 12, SAE-sovitinpultit | CE6DUE FSH31-12-SAE8.12 "11.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS FSH31-14-SAE FSH muotoinen Flex-liitin, koko 31, sovitinkoko 14, SAE-sovitinpultit | CE6DUG FSH31-14-SAE8.12 "13.125 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS FSH31-18-HD FSH muotoinen Flex-liitin, koko 31, sovitinkoko 18, HD-sovittimen pultti | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS FSH31-18-SAE FSH muotoinen Flex-liitin, koko 31, sovitinkoko 18, SAE-sovitinpultit | CE6DUJ FSH31-18-SAE8.12 "17.25 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS FSH31-14-HD FSH Form Flex -liitin, koko 31, sovitinkoko 14, HD-sovittimen pultti