TB WOODS AP20 AP muotoinen Flex-liitin, 20 kokoa, 2200 lbs.-in. Vääntömomentti, 6200 rpm | CE6DRX

TB WOODS AP20 AP Form Flex -liitin, 20 kokoa, 2200 lbs.-in. Vääntö, 6200 rpm

Tuote: CE6DRX Malli: AP20
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Kulmavirhe1 astetta
Kytkimen koko20
Mitat A4.08 "
Mitat F1.32 "
Mitat G0.34 "
Mitat H2.4 "
Ulottuvuus J0.79 "
Free End Float +/-0.055 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min3.49 hv
Inertia kohdassa D Min.13.8 lbs.-sq ft.
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta / levypakkaus
Maks. Bore1.69 ", 2.13"
Max. Lähtömomentti4400 paunaa
Maks. Kierrosluku6200 RPM
Huippu O / L-momentti4400 lbs.-in.
TuotetyyppiAP
Nimellinen momentti2200 lbs.-in.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliInertia kohdassa D Min.Kytkimen kokoMitat AMaks. BoreMaks. KierroslukuHuippu O / L-momenttiMitat FMitat GHinta
TB WOODS AP25 AP muotoinen Flex-liitin, 25 kokoa, 3800 lbs.-in. Vääntömomentti, 5500 rpm | AK6TPG AP2538.8 lbs.-sq ft.254.95 "2 ", 2.56"5500 RPM7600 lbs.-in.1.62 "0.45 "€9.80
Tarjouspyyntö
TB WOODS AP10 AP muotoinen Flex-liitin, 10 kokoa, 800 lbs.-in. Vääntömomentti, 7500 rpm | CE6DRV AP104.48 lbs.-sq ft.103.19 "1 1/4", 1.63"7500 RPM1600 lbs.-in.1"0.27 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS AP15 AP muotoinen Flex-liitin, 15 kokoa, 1575 lbs.-in. Vääntömomentti, 6700 rpm | CE6DRW AP158.86 lbs.-sq ft.153.65 "1 3/4", 1.38"6700 RPM3150 lbs.-in.1.13 "0.32 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS AP5 AP muotoinen Flex-liitin, 5 kokoa, 300 lbs.in. Vääntömomentti, 8500 rpm | CE6DRY AP51.87 lbs.-sq ft.52.65 "0.88 ", 1.19"8500 RPM600 lbs.-in.1"0.24 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS AP20 AP Form Flex -liitin, 20 kokoa, 2200 lbs.-in. Vääntö, 6200 rpm