TB WOODS 96XH200 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 7.38 inch Hub Dia., 2 inch Belt Width | AK6DEP

TB WOODS 96XH200 jakohihnan ratas, valurauta, 7.38 tuuman navan halkaisija, 2 tuuman hihnan leveys

Tuote: AK6DEP Malli: 96XH200
€2,187.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys2"
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiF
Mitat E1.03 "
Mitat L3.63 "
Mitta M0.03 "
Kasvojen leveys2.56 "
Napa Dia.7.38 "
Navan pituus2 1 / 2 "
Navan sijainti0.03 "
Inertia WR61.1 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.25.09 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku940 RPM
Hampaiden lukumäärä96
Dia ulkopuolella.26.63 "
Piki7 / 8 "
Pitch Dia.26.738 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea940RPM
Paino84 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 96XH200 jakohihnan ratas, valurauta, 7.38 tuuman navan halkaisija, 2 tuuman hihnan leveys
€2,187.04 / yksikkö