TB WOODS 72H200 jakohihnan hammaspyörä, valurauta, 5.25 tuuman navan halkaisija, 2 tuuman hihnan leveys | AK6DCH

TB WOODS 72H200 jakohihnan ratas, valurauta, 5.25 tuuman navan halkaisija, 2 tuuman hihnan leveys

Tuote: AK6DCH Malli: 72H200
€476.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys2"
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSF
Mitat E0.19 "
Mitat L2"
Mitta M0.53 "
Kasvojen leveys2.34 "
Napa Dia.5 1 / 4 "
Navan pituus1 1 / 4 "
Navan sijainti1 / 2 "
Inertia WR2.76 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.10.38 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku2200 rpm
Hampaiden lukumäärä72
Dia ulkopuolella.11.41 "
Piki1 / 2 "
Pitch Dia.11.459 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea2,200RPM
Paino19.9 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 72H200 jakohihnan ratas, valurauta, 5.25 tuuman navan halkaisija, 2 tuuman hihnan leveys
€476.00 / yksikkö