TB WOODS 60XXH200 jakohihnan ratas, valurauta, 8 tuuman navan halkaisija, 2 tuuman hihnan leveys | AX4WCA

TB WOODS 60XXH200 jakohihnan ratas, valurauta, 8 tuuman navan halkaisija, 2 tuuman hihnan leveys

Varastossa
Tuote: AX4WCA Malli: 60XXH200

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,182.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys2"
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiJ
Mitat E1.53 "
Mitat L4 1 / 2 "
Mitta M0.34 "
Kasvojen leveys2.63 "
Napa Dia.8"
Navan pituus3.19 "
Navan sijainti-0.28"
Inertia WR51.6 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.21.56 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku1060 RPM
Hampaiden lukumäärä60
Dia ulkopuolella.23.75 "
Piki1 1 / 4 "
Pitch Dia.23.873 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea1,060RPM
Paino93 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 60XXH200 jakohihnan ratas, valurauta, 8 tuuman navan halkaisija, 2 tuuman hihnan leveys
€2,182.25 / yksikkö