TB WOODS 48XXH300 jakohihnan ratas, valurauta, 8 tuuman navan halkaisija, 3 tuuman hihnan leveys | AK6DFX

TB WOODS 48XXH300 jakohihnan ratas, valurauta, 8 tuuman navan halkaisija, 3 tuuman hihnan leveys

Tuote: AK6DFX Malli: 48XXH300
€2,346.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys3"
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiJ
Mitat E1"
Mitat L4 1 / 2 "
Mitta M0.19 "
Kasvojen leveys3.69 "
Napa Dia.8"
Navan pituus3.19 "
Navan sijainti1 / 4 "
Inertia WR33.1 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.16.81 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku1320 RPM
Hampaiden lukumäärä48
Dia ulkopuolella.18.98 "
Piki1 1 / 4 "
Pitch Dia.19.099 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea1320 rpm
Paino90 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€13.50
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€13.90
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€15.08
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€16.30
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€18.52
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€19.43
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€32.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 48XXH300 jakohihnan ratas, valurauta, 8 tuuman navan halkaisija, 3 tuuman hihnan leveys
€2,346.33 / yksikkö