TB WOODS 40L050 jakohihnan hammaspyörä, valurauta, 0.5 tuuman hihnan leveys, 4.775 tuuman jakoväli. | AK6CTV

TB WOODS 40L050 jakohihnan ratas, valurauta, 0.5 tuuman hihnan leveys, 4.775 tuuman jakoväli.

Tuote: AK6CTV Malli: 40L050
€209.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys1 / 2 "
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSDS
Mitat E0.63 "
Mitat L1.31 "
Mitta M0.06 "
Kasvojen leveys1 1 / 4 "
Navan pituus1 1 / 4 "
Navan sijainti0"
Inertia WR0.06 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.0.320 "- 0.530"
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku5270 RPM
Hampaiden lukumäärä40
Dia ulkopuolella.4 3 / 4 "
Piki3 / 8 "
Pitch Dia.4.775 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea5270 rpm
Paino2.6 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 40L050 jakohihnan ratas, valurauta, 0.5 tuuman hihnan leveys, 4.775 tuuman jakoväli.
€209.37 / yksikkö