TB WOODS 36XH200 jakohihnan hammaspyörä, valurauta, 6.5 tuuman navan halkaisija, 2 tuuman hihnan leveys | AK6EQT

TB WOODS 36XH200 jakohihnan ratas, valurauta, 6.5 tuuman navan halkaisija, 2 tuuman hihnan leveys

Tuote: AK6EQT Malli: 36XH200
€806.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys2"
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiE
Mitat E0.44 "
Mitat L2.63 "
Mitta M0.38 "
Kasvojen leveys2.56 "
Napa Dia.6 1 / 2 "
Navan pituus1.63 "
Navan sijainti0.47 "
Inertia WR2.18 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.8.13 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku2530 RPM
Hampaiden lukumäärä36
Dia ulkopuolella.9.92 "
Piki7 / 8 "
Pitch Dia.10.027 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea2530 rpm
Paino27 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 36XH200 jakohihnan ratas, valurauta, 6.5 tuuman navan halkaisija, 2 tuuman hihnan leveys
€806.61 / yksikkö