TB WOODS 2BK1201716 FHPBoredtosize kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 2.5 tuuman navan halkaisija. | BA4DJK

TB WOODS 2BK1201716 FHPBored-kokoinen kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 2.5 tuuman navan halkaisija.

Varastossa
Tuote: BA4DJK Malli: 2BK1201716

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€334.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
Vyötyyppi4L
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Poraus kokoon Reiän halkaisija.1 7 / 16 "
Peruspisteen halkaisija11.4 "
Mitat E0.34 "
Mitat L1.59 "
Kasvojen leveys1 3 / 4 "
Napa Dia.2 1 / 2 "
Navan projektio (tuumaa)-0.34"
Inertia WR1.73 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.11.25 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku2130 RPM
Urien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.11 3 / 4 "
Kokonaispituus2.09375 "
Pitch Dia.11.81 "
Kierrosluku korkea2130 rpm
Paino12 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminen4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.Peruspisteen halkaisijaMitat EKasvojen leveysSopii akselin halkaisijaan.Napa Dia.Hinta
TB WOODS AK3212 FHPBored-kokoinen kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 1.6875 tuuman navan halkaisija. | AA6HTW 14A165 AK3212verkko3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 1.6875 tuuman navan halkaisija. | AA6HTX 14A166 AK3258verkko3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3234 FHPBored-kokoinen kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 1.6875 tuuman navan halkaisija. | AA6HTY 14A167 AK3234verkko3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 1.6875 tuuman navan halkaisija. | AA6HTZ 14A168 AK3278verkko3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK321 FHPBored-kokoinen kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 1.6875 tuuman navan halkaisija. | AA6HUA 14A169 AK321verkko3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 2.5 tuuman navan halkaisija. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Varsi10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€123.07
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 2.5 tuuman navan halkaisija. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Varsi10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€123.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 2BK1201716 FHPBored-kokoinen kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 2.5 tuuman navan halkaisija.
€334.31 / yksikkö