TB WOODS 26XXH500 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 5 inch Belt Width, 10.345 inch Pitch Dia. | AK6DGK

TB WOODS 26XXH500 jakohihnan hammaspyörä, valurauta, 5 tuuman hihnan leveys, 10.345 tuuman jakoväli.

Tuote: AK6DGK Malli: 26XXH500
€1,347.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys5"
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiF
Mitat E0.59 "
Mitat L3.63 "
Mitta M1.59 "
Kasvojen leveys5.81 "
Navan pituus2 1 / 2 "
Navan sijainti1.66 "
Inertia WR6.9 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.7.69 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku2450 RPM
Hampaiden lukumäärä26
Dia ulkopuolella.10.23 "
Piki1 1 / 4 "
Pitch Dia.10.345 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea2450 rpm
Paino61 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 26XXH500 jakohihnan hammaspyörä, valurauta, 5 tuuman hihnan leveys, 10.345 tuuman jakoväli.
€1,347.75 / yksikkö