TB WOODS 21L100 jakohihnapyörä, teräs, 1 tuuman hihnan leveys, 2.507 tuuman jakoväli, 0.375 tuuman jako | AK6CLW

TB WOODS 21L100 jakohihnan ratas, teräs, 1 tuuman hihnan leveys, 2.507 tuuman jakoväli, 0.375 tuumaa

Tuote: AK6CLW Malli: 21L100
€106.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys1"
Sylinterin tyyppiViimeistelty ilman avainta
holkkiBPM
Mitat E1 / 2 "
Mitat L1 3 / 4 "
Kasvojen leveys1 1 / 4 "
Navan sijainti2"
Navan projektio (tuumaa)1.88 "
Inertia WR0.01 lbs.-sq ft.
MateriaaliTeräs
Maks. Kierrosluku10100 RPM
Hampaiden lukumäärä21
Dia ulkopuolella.2.48 "
Piki3 / 8 "
Pitch Dia.2.507 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea10100 rpm
Paino1.8 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 21L100 jakohihnan ratas, teräs, 1 tuuman hihnan leveys, 2.507 tuuman jakoväli, 0.375 tuumaa
€106.50 / yksikkö