TB WOODS 20H150 Timing Belt Sprocket, Ductile Iron, 1.5 inch Belt Width, 3.183 inch Pitch Dia. | AK6EPJ

TB WOODS 20H150 jakohihnan hammaspyörä, pallografiittivalurauta, 1.5 tuuman hihnan leveys, 3.183 tuuman jakoväli.

Tuote: AK6EPJ Malli: 20H150
€140.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys1 1 / 2 "
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSH R
Mitat E1.13 "
Mitat L1 1 / 4 "
Mitta M0.56 "
Kasvojen leveys1.81 "
Navan pituus0.81 "
Inertia WR0.02 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.2.28 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Kierrosluku12200 RPM
Hampaiden lukumäärä20
Dia ulkopuolella.3.13 "
Piki1 / 2 "
Pitch Dia.3.183 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea12200 rpm
Paino1.8 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 20H150 jakohihnan hammaspyörä, pallografiittivalurauta, 1.5 tuuman hihnan leveys, 3.183 tuuman jakoväli.
€140.00 / yksikkö