TB WOODS 18XXH400 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 4 inch Belt Width, 7.162 inch Pitch Dia. | AX4MXT

TB WOODS 18XXH400 jakohihnan hammaspyörä, valurauta, 4 tuuman hihnan leveys, 7.162 tuuman jakoväli.

Varastossa
Tuote: AX4MXT Malli: 18XXH400

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,022.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys4"
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSF
Mitat E0.69 "
Mitat L2"
Mitta M2.06 "
Kasvojen leveys4 3 / 4 "
Navan pituus1 1 / 4 "
Navan sijainti1.38 "
Inertia WR1.32 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.4 3 / 4 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku3560 RPM
Hampaiden lukumäärä18
Dia ulkopuolella.7.04 "
Piki1 1 / 4 "
Pitch Dia.7.162 "
Kierrosluku korkea3560 rpm
Paino24 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 18XXH400 jakohihnan hammaspyörä, valurauta, 4 tuuman hihnan leveys, 7.162 tuuman jakoväli.
€1,022.97 / yksikkö