TB WOODS 14MPC28S20 hihnapyörä, 20 mm hihnan leveys, 14 mm jako | AM9JWX

TB WOODS 14MPC28S20 hihnapyörä, 20 mm hihnan leveys, 14 mm nousu

Tuote: AM9JWX Malli: 14MPC28S20
€200.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys1"
Sylinterin tyyppiTYYPPI
holkki2012 "
Kasvojen leveys26 "
Navan projektio (tuumaa)0.11 "
Sisällä Dia.0.320 "- 0.530"
Hampaiden lukumäärä112
Dia ulkopuolella.11.8 "
Piki210-002.01
Pitch Dia.34
Kierrosluku korkea7950 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitch Dia.Hinta
TB WOODS P3014M85SK Hihnaratas, 20 x 6 tuumaa, koko | AK6FFD P3014M85SK-€334.47
Tarjouspyyntö
TB WOODS P3214M85SK Hihnan hammaspyörä, 14 mm:n nousu, 85 mm:n hihnan leveys, 32 hammasta | AK6FFN P3214M85SK-€349.66
Tarjouspyyntö
TB WOODS P3614M115SF hihnapyörä, 14 x 4 tuumaa koko | AK6FGB P3614M115SF-€510.51
Tarjouspyyntö
TB WOODS P4014M115SF hihnapyörä, 24 x 8 tuumaa koko | AK6FGP P4014M115SF-€584.86
Tarjouspyyntö
TB WOODS P4814M170E Hihnan hammaspyörä, 20 x 12 tuuman koko | AK6FHG P4814M170E-€838.05
Tarjouspyyntö
TB WOODS P3014M115SK Hihnan hammaspyörä, 14 mm jako, 115 mm hihnan leveys, 30 hammasta | AK6FNV P3014M115SK-€475.20
Tarjouspyyntö
TB WOODS P3214M115SK Hihnan hammaspyörä, 14 mm jako, 115 mm hihnan leveys, 32 hammasta | AK6FNY P3214M115SK-€444.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 14MPC28S20 hihnapyörä, 20 mm hihnan leveys, 14 mm nousu
€200.80 / yksikkö