TB WOODS 120L075 jakohihnan hammaspyörä, valurauta, 3.63 tuuman navan halkaisija, 0.75 tuuman hihnan leveys | AK6EMY

TB WOODS 120L075 jakohihnan ratas, valurauta, 3.63 tuuman navan halkaisija, 0.75 tuuman hihnan leveys

Tuote: AK6EMY Malli: 120L075
€337.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys1 1 / 4 "
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSD
Mitat E1 1 / 4 "
Mitat L1.81 "
Mitta M0.06 "
Kasvojen leveys1"
Napa Dia.3.63 "
Navan pituus1 1 / 4 "
Navan sijainti-0.13"
Inertia WR2.98 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.13.28 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku1750 RPM
Hampaiden lukumäärä120
Dia ulkopuolella.14.29 "
Piki3 / 8 "
Pitch Dia.14.324 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea1750 rpm
Paino13.7 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 120L075 jakohihnan ratas, valurauta, 3.63 tuuman navan halkaisija, 0.75 tuuman hihnan leveys
€337.85 / yksikkö