TB WOODS 11S158 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 11 koko, 1.625 tuuman halkaisija. | AG3EHN 32ZR75

TB WOODS 11S158 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 11 kokoa, 1.625 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AG3EHN Malli: 11S158Ristiviite: 32ZR75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€370.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Vartalo tyyliType-S-laippa kiinni kytketty
Pora Dia.1-5 / 8 "
Reikäkoko1 mm
Kestää suvaitsevaisuutta+0.0005" - +0.0015"
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Holkki vaaditaanEi eristetty
Komponentti WR0.9739 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko11
Laipan pituus1 1 / 2 "
Korkeus8.625 "
NapaAkselin napa
Napa Dia.5 1 / 4 "
Navan pituus1 1 / 8 "
IhanteellinenSovellukset moottoreissa, pumpuissa, kompressoreissa, puhaltimissa, sekoittimissa ja kuljettimissa
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3 / 8 "x 3 / 16"
Pituus reiän läpi3 7 / 16 "
MateriaaliErittäin luja valurauta
Max. Kulmavälivirhe0.151 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.032 "
Maks. Kierrosluku3600 rpm
Dia ulkopuolella.8 5 / 8 "
TuotetyyppiSure-Flex Type S BTS -laippa
Nimellinen momentti5890 lbs.-in.
Aseta ruuvin etäisyys1 1 / 4 "
Aseta ruuvin koko3 / 8-16 UNC
Säätöruuvi3 / 8-16 UNC
Kiinnitysruuvin pituus1 1 / 4 "
Setscrew-sijaintiYksi yli KS ja @ 90 astetta
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus23 lbs.-in.
SF navan pituus1 1 / 8 "
Paino16.6 paunaa.
Leveys568943 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.008
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa Dia.Pora Dia.ReikäkokoNavan pituusPituus reiän läpiMateriaaliMax. KulmavälivirheMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 1.625 tuuman halkaisija. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€172.32
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 1.75 tuuman halkaisija. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€171.78
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 1.875 tuuman halkaisija. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€156.17
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 2 tuuman halkaisija. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€160.79
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 2.125 tuuman halkaisija. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€170.10
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 7 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija. | AG3EGA 32ZR34 7 SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Erittäin luja valurauta0.081 "0.02 "€85.29
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 7 kokoa, 0.875 tuuman halkaisija. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Erittäin luja valurauta0.081 "0.02 "€86.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 11S158 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 11 kokoa, 1.625 tuuman halkaisija.
€370.44 / yksikkö