TB WOODS 1110T20AK Pystytarvikesarja, 1110 koko, 4.5 tuumaa max. Poraus, 82489 lbs.-in. Vääntömomentti | BB6QND

TB WOODS 1110T20AK pystysuora lisätarvikesarja, 1110 koko, 4.5 tuumaa max. Poraus, 82489 lbs.-in. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: BB6QND Malli: 1110T20AK

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,474.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävarustepakkaus
Kytkimen kokonaispituus10.2 "
Kytkimen koko1110
Kytkimen paino114 lbs.
Kytkentä WR892 lbs.-sq ft.
Peitä ulkohalkaisija11.26 "
Kannen leveys2.49 "
Mitat F8 1 / 2 "
Mitat H0.63 "
Mitta M4.88 "
Kuilu0.19 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min131 hv
MateriaaliRistikko, teräskansi, tiivisteet, tiiviste, laitteistot
Maks. Bore4 1 / 2 "
Maks. Kierrosluku3000 RPM
Kokonaispituus10.2 "
Nimellinen momentti82489 lbs.-in.
Koko1110
Paino18 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.965

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat HKytkimen kokonaispituusKytkimen kokoMitta MKuiluMaks. BoreMaks. KierroslukuKokonaispituusHinta
TB WOODS 1070T20AK Pystytarvikesarja, 1070 koko, 2.5 tuumaa max. Poraus, 8798 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LYV 1070T20AK0.51 "6.14 "10702.64 "0.13 "2 1 / 2 "5500 RPM-€532.55
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1090T20AK pystytarvikesarja, 1090 koko, 3.5 tuumaa max. Poraus, 33013 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LYZ 1090T20AK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€886.94
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1030T20AK Pystytarvikesarja, 1030 koko, 1.375 tuumaa Max. Poraus, 1319 lbs.-in. Vääntömomentti | BB3PCK 1030T20AK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm-€239.23
TB WOODS 1140T20AK Pystytarvikesarja, 1140 koko, 7.25 tuumaa Max. Poraus, 253130 lbs.-in. Vääntömomentti | BB4EQY 1140T20AK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€3,842.73
TB WOODS 1040T20AK Pystytarvikesarja, 1040 koko, 1.625 tuumaa Max. Poraus, 2204 lbs.-in. Vääntömomentti | BB4XER 1040T20AK0.37 "4.13 "10402.01 "0.13 "1 5 / 8 "6000 rpm4.13 "€265.54
TB WOODS 1130T20AK Pystytarvikesarja, 1130 koko, 6 tuumaa max. Poraus, 176129 lbs.-in. Vääntömomentti | BB4XEU 1130T20AK0.87 "12.99 "11305.79 "1 / 4 "6"2400 rpm12.99 "€2,670.08
TB WOODS 1020T20AK Pystytarvikesarja, 1020 koko, 1.125 tuumaa Max. Poraus, 460 lbs.-in. Vääntömomentti | BB6MLJ 1020T20AK0.37 "3.86 "10201.89 "0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm3.86 "€198.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 1110T20AK pystysuora lisätarvikesarja, 1110 koko, 4.5 tuumaa max. Poraus, 82489 lbs.-in. Vääntömomentti
€1,474.55 / yksikkö