TB WOODS 1070T20AK Pystytarvikesarja, 1070 koko, 2.5 tuumaa max. Poraus, 8798 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LYV

TB WOODS 1070T20AK pystysuora lisätarvikesarja, 1070 koko, 2.5 tuumaa max. Poraus, 8798 lbs.-in. Vääntömomentti

Tuote: AM3LYV Malli: 1070T20AK
€712.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävarustepakkaus
Kytkimen kokonaispituus6.14 "
Kytkimen koko1070
Kytkimen paino21 lbs.
Kytkentä WR55 lbs.-sq ft.
Peitä ulkohalkaisija6.81 "
Kannen leveys1.33 "
Mitat F4.76 "
Mitat H0.51 "
Mitta M2.64 "
Kuilu0.13 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min14 hv
MateriaaliRistikko, teräskansi, tiivisteet, tiiviste, laitteistot
Maks. Bore2 1 / 2 "
Maks. Kierrosluku5500 RPM
TuotetyyppiPystysuora lisävarustesarja
Nimellinen momentti8798 lbs.-in.
Koko1070
Paino4.5 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ristikko, teräskansi, tiivisteet, tiiviste, laitteisto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat HKytkimen kokonaispituusKytkimen kokoMitta MKuiluMaks. BoreMaks. KierroslukuKokonaispituusHinta
TB WOODS 1090T20AK pystytarvikesarja, 1090 koko, 3.5 tuumaa max. Poraus, 33013 lbs.-in. Vääntömomentti | AM3LYZ 1090T20AK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€1,187.07
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1030T20AK Pystytarvikesarja, 1030 koko, 1.375 tuumaa Max. Poraus, 1319 lbs.-in. Vääntömomentti | BB3PCK 1030T20AK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm-€229.66
TB WOODS 1140T20AK Pystytarvikesarja, 1140 koko, 7.25 tuumaa Max. Poraus, 253130 lbs.-in. Vääntömomentti | BB4EQY 1140T20AK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€3,597.74
TB WOODS 1040T20AK Pystytarvikesarja, 1040 koko, 1.625 tuumaa Max. Poraus, 2204 lbs.-in. Vääntömomentti | BB4XER 1040T20AK0.37 "4.13 "10402.01 "0.13 "1 5 / 8 "6000 rpm4.13 "€254.21
TB WOODS 1130T20AK Pystytarvikesarja, 1130 koko, 6 tuumaa max. Poraus, 176129 lbs.-in. Vääntömomentti | BB4XEU 1130T20AK0.87 "12.99 "11305.79 "1 / 4 "6"2400 rpm12.99 "€2,499.84
TB WOODS 1020T20AK Pystytarvikesarja, 1020 koko, 1.125 tuumaa Max. Poraus, 460 lbs.-in. Vääntömomentti | BB6MLJ 1020T20AK0.37 "3.86 "10201.89 "0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm3.86 "€191.69
TB WOODS 1110T20AK Pystytarvikesarja, 1110 koko, 4.5 tuumaa max. Poraus, 82489 lbs.-in. Vääntömomentti | BB6QND 1110T20AK0.63 "10.2 "11104.88 "0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM10.2 "€1,294.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 1070T20AK pystysuora lisätarvikesarja, 1070 koko, 2.5 tuumaa max. Poraus, 8798 lbs.-in. Vääntömomentti
€712.74 / yksikkö