Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2220 3/8 Mutterit | AD8LVP 4KX27

DEWALT DW2220 3/8 Pähkinäterä

Varastossa
Tuote: AD8LVP Malli: DW2220Ristiviite: 4KX27

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinänsärkijä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DW2223 3/8 Mutterit | AD8LVT 4KX30 DW2223€12.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2220 3/8 Pähkinäterä
€9.19 / yksikkö