Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 1020T20CK Vertical Cover Kit, 1020 Size, 1.125 Inch Max. Bore, 460 lbs.-in. Torque, 6000 rpm | BB8QBU

TB WOODS 1020T20CK pystysuora kansisarja, 1020 koko, 1.125 tuumaa max. Poraus, 460 lbs.-in. Vääntö, 6000 rpm

Varastossa
Tuote: BB8QBU Malli: 1020T20CK
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
€108.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen sarja
Kytkimen kokonaispituus3.86 "
Kytkimen koko1020
Kytkimen paino3.5 lbs.
Kytkentä WR3.8 lbs.-sq ft.
Peitä ulkohalkaisija4.37 "
Kannen leveys0.96 "
Mitat F2.48 "
Mitat H0.37 "
Mitta M1.89 "
Kuilu0.13 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.73 hv
MateriaaliTeräs kansi; eri
Maks. Bore1 1 / 8 "
Maks. Kierrosluku6000 rpm
Kokonaispituus3.86 "
Nimellinen momentti460 lbs.-in.
Koko1020
Paino1.4 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat HKytkimen kokonaispituusKytkimen kokoMitta MKuiluMaks. BoreMaks. KierroslukuKokonaispituusHinta
TB WOODS 1080T20CK pystysuora kansisarja, koko 1080, maks. 3 tuumaa. Poraus, 18144 lbs.-in. Vääntömomentti, 4750 rpm | AM3LYX 1080T20CK0.51 "7.13 "10803 1 / 2 "0.13 "3"4750 RPM7.13 "€392.10
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1090T20CK pystysuora kansisarja, koko 1090, maks. 3.5 tuumaa Poraus, 33013 lbs.-in. Vääntömomentti, 4000 rpm | AM3LZA 1090T20CK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€430.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 1050T20CK pystysuora kansisarja, 1050 koko, 1.875 tuumaa Max. Poraus, 3850 lbs.-in. Vääntömomentti | BB4DMH 1050T20CK0.51 "4.88 "10502.4 "0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm4.88 "€168.39
TB WOODS 1030T20CK pystysuora kansisarja, 1020 koko, 1.125 tuumaa max. Poraus, 460 lbs.-in. Vääntömomentti, 6000 rpm | BB4YYT 1030T20CK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm3.86 "€141.92
TB WOODS 1120T20CK pystysuora kansisarja, koko 1120, maks. 5 tuumaa. Poraus, 121255 lbs.-in. Vääntömomentti, 2700 rpm | BB6FPN 1120T20CK0.63 "12.01 "11205.63 "1 / 4 "5"2700 RPM12.01 "€731.96
TB WOODS 1140T20CK pystysuora kansisarja, 1140 koko, 7.25 tuumaa max. Poraus, 253130 lbs.-in. Vääntömomentti | BB6WRE 1140T20CK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€1,337.45
TB WOODS 1060T20CK pystysuora kansisarja, 1060 koko, 2.125 tuumaa Max. Poraus, 6054 lbs.-in. Vääntömomentti | BB7HME 1060T20CK0.51 "5.12 "10602.52 "0.13 "2 1 / 8 "6000 rpm5.12 "€193.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 1020T20CK pystysuora kansisarja, 1020 koko, 1.125 tuumaa max. Poraus, 460 lbs.-in. Vääntö, 6000 rpm
€108.25 / yksikkö