Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 983915 Ruokapalvelun lämpömittari Candy -40 - 450 F | AA6LJG 14F310

TAYLOR 983915 Food Service Thermometer Candy -40 - 450 F

Varastossa
Tuote: AA6LJG Malli: 983915Ristiviite: 14F310

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen ruokapalvelulämpömittari
tarkkuus+/- 2 astetta F, +/- 1 astetta C.
Numeron koko2 / 3 "
näyttönestekidenäyttö
Varren pituus9"
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-40 - 450 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituustarkkuusKotelon materiaaliVarren materiaaliTemp. alueValitse kokoHalkaisijanäyttöHinta
TAYLOR 1443 Ruokalämpömittari Jääkaappi / pakastin -4 - 140 F | AA6LJB 14F305 1443-+/- 0.1 astetta F / C---4 - 140 astetta--nestekidenäyttö€13.64
TAYLOR 9836 Ruokapalvelulämpömittari Elintarviketurvallisuus -40 - 450 F | AA6LJE 14F308 98365"+/- 2 astetta F, +/- 1 astetta C.MuoviRuostumaton teräs-40 - 450 astetta--nestekidenäyttö€21.54
TAYLOR 9867FDA Food Service -lämpömittari Elintarviketurvallisuus -40 - 572 F | AA6LJF 14F309 9867FDA4"+/- 2 astetta F 14 astetta ja 212 astetta F-Ruostumaton teräs-40 - 572 astetta--nestekidenäyttö€70.93
TAYLOR 9405 Ruokalämpömittari Elintarvikkeiden turvallisuus -40 - 450 F | AA6LJN 14F318 9405-+/- 1 HACCP-alueella---40 - 450 astetta--nestekidenäyttö€488.87
TAYLOR 1470 Ruokapalvelulämpömittari Elintarviketurvallisuus 32-392 F | AB9HBJ 2DBD5 1470---Ruostumaton teräs32 astetta 392 astetta--Monirivinen LCD€34.70
TAYLOR 9842FDA Food Service -lämpömittari Elintarviketurvallisuus -40 - 450 F | AD2FUE 3NZT1 9842FDA4"-MuoviRuostumaton teräs-40 - 450 astetta1.5 "1.5mmnestekidenäyttö€26.71
TAYLOR 9847FDA Food Service -lämpömittari Elintarviketurvallisuus -40 - 450 F | AD2FUF 3NZT2 9847FDA3.5 "-MuoviRuostumaton teräs-40 - 450 astetta1.5 "1.5mmnestekidenäyttö€31.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 983915 Food Service Thermometer Candy -40 - 450 F
€20.29 / yksikkö