TAYLOR Digitaalinen ruokapalvelulämpömittari


Suodattaa
Metallin havaittavissa: Kyllä
TyyliMalliVarren pituustarkkuusKotelon materiaaliVarren materiaaliTemp. alueValitse kokoHalkaisijanäyttöHinta (ei alv)
A
9405
-+/- 1 HACCP-alueella---40 - 450 astetta--nestekidenäyttö€509.24
B
1443
-+/- 0.1 astetta F / C---4 - 140 astetta--nestekidenäyttö€12.73
C
1470
---Ruostumaton teräs32 astetta 392 astetta--Monirivinen LCD€36.15
D
9848FDA
3"+/- 2 astetta F-Ruostumaton teräs-40 - 450 astetta1.5 "1.5 "nestekidenäyttö€38.19
E
9847FDA
3.5 "-MuoviRuostumaton teräs-40 - 450 astetta1.5 "1.5mmnestekidenäyttö€32.34
F
9835
3.75 "1-astetta FABSLuokan 304 ruostumaton teräs-40 - 450 astetta-1 / 6 "LED€33.40
G
9877FDA
3.75 "+/- 1.8 astetta F, +/- 1 astetta C.ABS PlasticLuokan 304 ruostumaton teräs-40 - 450 astetta-1 / 6 "nestekidenäyttö€30.91
H
9842FDA
4"-MuoviRuostumaton teräs-40 - 450 astetta1.5 "1.5mmnestekidenäyttö€27.55
I
9867FDA
4"+/- 2 astetta F 14 astetta ja 212 astetta F-Ruostumaton teräs-40 - 572 astetta--nestekidenäyttö€73.88
J
9878E
4.5 "--Ruostumaton teräs-40 - 500 astetta2"1.5mmnestekidenäyttö€51.57
K
9836
5"+/- 2 astetta F, +/- 1 astetta C.MuoviRuostumaton teräs-40 - 450 astetta--nestekidenäyttö€22.43
L
983915
9"+/- 2 astetta F, +/- 1 astetta C.-Ruostumaton teräs-40 - 450 astetta--nestekidenäyttö€21.13

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?