Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 5816N Chef Ajastin/sekuntikello | AA6LJK 14F313

TAYLOR 5816N Chef ajastin/sekuntikello

Varastossa
Tuote: AA6LJK Malli: 5816NRistiviite: 14F313

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokin ajastin/sekuntikello
hälytysPiippaus
Akun tyyppiLitium LR44
Syvyys0.6 "
Numeron koko0.4 sisään.
näyttönestekidenäyttö
Näytön korkeus0.6 sisään.
Näytön leveys1.25 sisään.
Korkeus2.5 "
Maks. Ajan asetus99 min, 59 s.
Min. Ajan asetus1 toinen
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9102912020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Count Up ja Time Recall

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 5816N Chef ajastin/sekuntikello
€9.82 / yksikkö