Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 5566 Sisäinen digitaalinen kosteusmittari -58 - 158 F | AD2AJR 3LYG4

TAYLOR 5566 Digitaalinen sisäkosteusmittari -58 - 158 F

Varastossa
Tuote: AD2AJR Malli: 5566Ristiviite: 3LYG4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kosteusmittari
Akun tyyppi(2) AAA
Kotelon materiaaliPolystyreeni
Syvyys5 / 8 "
Numeron koko1 / 2 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Korkeus2.5 "
Kosteuden tarkkuus+ /-5%
AsennusSeinä tai työpöytä
Suhteellinen kosteusalue20 - 95%
Skaalaa väriMusta
Temp. tarkkuus+/- 2 astetta
Temp. alue-58 - 158 astetta
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliSyvyysKorkeusAsennusSuhteellinen kosteusalueTemp. alueLeveysHinta
TAYLOR 1732 Digitaalinen kosteusmittari, sisätiloissa, 14-122 astetta. F | CD2YTJ 48TA32 1732Muovi57 / 64 "3 1 / 16 "Vastaanotto20 - 90%-10 - 50 astetta2 25 / 64 "€17.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 5566 Digitaalinen sisäkosteusmittari -58 - 158 F
€57.84 / yksikkö