Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 5525J1 Masonin kosteusmittarin alue 0/120 F | AD2AJQ 3LYF9

TAYLOR 5525J1 Masonin kosteusmittarin alue 0/120 F

Varastossa
Tuote: AD2AJQ Malli: 5525J1Ristiviite: 3LYF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMasonin kosteusmittari
Tutkinnot2-astetta F
Syvyys1.25 "
TäyttääPunainen henki täytetty
Korkeus10 "
Suhteellinen kosteusalue1 - 97%
Temp. tarkkuus+/- 2 astetta
Temp. alue0 astetta 120 astetta F
Märän lampun lämpötila-alue20-120 astetta F
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9025803500
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 5525J1 Masonin kosteusmittarin alue 0/120 F
€76.20 / yksikkö