Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPMATIC 50916 Takaleuka 0.275 Sq. Tuumaa - 0.672 neliömetriä Sisään. | AG3CGQ 32UT01

TAPMATIC 50916 Takaleuka 0.275 neliömetriä In - 0.672 neliömetriä Sisään.

Varastossa
Tuote: AG3CGQ Malli: 50916Ristiviite: 32UT01

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisin leuka
alue1/2 to 1-1/8"
Koko0.275 - 0.672 neliömetriä.
TyyliKumi joustava
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8466100175

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueKokoHinta
TAPMATIC 50716 Takaleuka 0.152 neliömetriä Tuumaa - 0.442 neliömetriä Tuumaa | AG3CGP 32UR99 50716# 10 - 3/4 "0.152 - 0.442 neliömetriä.€67.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPMATIC 50916 Takaleuka 0.275 neliömetriä In - 0.672 neliömetriä Sisään.
€117.40 / yksikkö