Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPECASE TC414 Laukun tiivistysnauha UPVC Valkoinen 3 / 8In x 72 Yard | AA6XZR 15D736

TAPECASE TC414 pussin tiivistenauha UPVC valkoinen 3/8in x 72 jaard

Varastossa
Tuote: AA6XZR Malli: TC414Ristiviite: 15D736

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaukun tiivistysnauha
Tartunnan lujuus18 oz. / Tuumaa
VäriValkoinen
Pituus72 yd.
MateriaaliPVC
Suorituskyky Temp.60 astetta 158 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus25 paunaa / tuumaa
Paksuus2 milj.
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaGR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TAPECASE TC414 Laukun tiivistysnauha UPVC Musta 3 / 8In x 72 Yard | AA6XZG 15D727 TC414Musta€4.07
TAPECASE TC414 Laukun tiivistysnauha UPVC Sininen 3 / 8In x 72 Yard | AA6XZH 15D728 TC414sininen€4.10
TAPECASE TC414 pussin tiivistysnauha UPVC kirkas 3 / 8In x 72 Yard | AA6XZJ 15D729 TC414Poista valinta€3.65
TAPECASE TC414 Laukun tiivistysnauha oranssi 3/8 tuuman x 72 jaardia AA6XZK 15D730 TC414Fluoresoiva oranssi€4.07
TAPECASE TC414 Laukun tiivistysnauha UPVC Green 3 / 8In x 72 Yard | AA6XZL 15D731 TC414Vihreä€4.08
TAPECASE TC414 laukkunauha UPVC vaaleansininen 3/8 tuumaa x 72 jaardia AA6XZM 15D732 TC414Vaaleansininen€4.10
TAPECASE TC414 Laukun tiivistysnauha oranssi 3/8 tuumaa x 72 piha | AA6XZN 15D733 TC414Oranssi€4.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPECASE TC414 pussin tiivistenauha UPVC valkoinen 3/8in x 72 jaard
€3.75 / yksikkö