Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPECASE TC414 laukkunauha UPVC vaaleansininen 3/8 tuumaa x 72 jaardia AA6XZM 15D732

TAPECASE TC414 laukkuteippi UPVC vaaleansininen 3/8 tuumaa x 72 jaardia

Varastossa
Tuote: AA6XZM Malli: TC414Ristiviite: 15D732
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
€4.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaukun tiivistysnauha
Tartunnan lujuus18 oz. / Tuumaa
VäriVaaleansininen
Pituus72 yd.
MateriaaliPVC
Suorituskyky Temp.60 astetta 158 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus25 paunaa / tuumaa
Paksuus2 milj.
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaGR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TAPECASE TC414 Laukun tiivistysnauha UPVC Musta 3 / 8In x 72 Yard | AA6XZG 15D727 TC414Musta€4.07
TAPECASE TC414 Laukun tiivistysnauha UPVC Sininen 3 / 8In x 72 Yard | AA6XZH 15D728 TC414sininen€4.10
TAPECASE TC414 pussin tiivistysnauha UPVC kirkas 3 / 8In x 72 Yard | AA6XZJ 15D729 TC414Poista valinta€3.65
TAPECASE TC414 Laukun tiivistysnauha oranssi 3/8 tuuman x 72 jaardia AA6XZK 15D730 TC414Fluoresoiva oranssi€4.07
TAPECASE TC414 Laukun tiivistysnauha UPVC Green 3 / 8In x 72 Yard | AA6XZL 15D731 TC414Vihreä€4.08
TAPECASE TC414 Laukun tiivistysnauha oranssi 3/8 tuumaa x 72 piha | AA6XZN 15D733 TC414Oranssi€4.10
TAPECASE TC414 pussin tiivistysnauha UPVC punainen 3/8 tuuman x 72 jaardia AA6XZP 15D734 TC414punainen€4.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPECASE TC414 laukkuteippi UPVC vaaleansininen 3/8 tuumaa x 72 jaardia
€4.10 / yksikkö