Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPCON 3193407V2 Betoni/Muurausruuvi, Teräsankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1032 hiiliteräs, 100PK | CG8YYX 61DK06

TAPCON 3193407V2 Betoni-/muurausruuvi, teräsankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1032 hiiliteräs, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8YYX Malli: 3193407V2Ristiviite: 61DK06

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurausruuvi
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus3 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Poranterän koko3 / 16 vuonna
Reunan etäisyys1 1/4 tuumaa
Kiinnittimen viimeistelySininen Climaseal
Suorittaa loppuunSininen Climaseal
Luokka1032 hiiliteräs
Pään tyyliLitteä tähti
MateriaaliTeräs
Min. Upotus1"
RuuvityyppiBetoniankkuriruuvi
Seisminen HyväksyttyEi
Lopullinen leikkaus (Lb.)1,440 paunaa.
Lopullinen jännitys (paunaa)950 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5188
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkuri Dia.Ankkurin pituusLuokkaeräMateriaaliMin. UpotusLopullinen leikkaus (Lb.)Lopullinen jännitys (paunaa)Hinta
TAPCON 3169407V2 litteä tähtibetoniankkuriruuvi, halkaisija 3/16 tuumaa, teräs, sininen ilmastoitu | CG8YYL 61DJ95 3169407V23 / 16 "1.25 "1022 CSBetoniankkuriruuviTeräs1"860800 paunaa.€42.74
Tarjouspyyntö
TAPCON 3171407V2 litteä tähtibetoniankkuriruuvi, halkaisija 3/16 tuumaa, teräs, sininen ilmastoitu | CG8YYM 61DJ96 3171407V23 / 16 "1.75 "1023 hiiliteräsBetoniankkuriruuvi1023 CS1"860800 paunaa.€47.08
Tarjouspyyntö
TAPCON 3173407V2 litteä tähtibetoniankkuriruuvi, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 2 1/4 tuumaa, teräs | CG8YYN 61DJ97 3173407V23 / 16 "2 1 / 4 "1024 hiiliteräsBetoni- / muurausankkuriruuvi1024 hiiliteräs1"860800 paunaa.€51.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCON 3193407V2 Betoni-/muurausruuvi, teräsankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1032 hiiliteräs, 100PK
€107.23 /pakkaus