TAPCON 3169407V2 litteä tähtibetoniankkuriruuvi, halkaisija 3/16 tuumaa, teräs, sininen ilmastoitu | CG8YYL 61DJ95

TAPCON 3169407V2 Flat Star -betoniankkuriruuvi, halkaisija 3/16 tuumaa, teräs, sininen tiiviste

Tuote: CG8YYL Malli: 3169407V2Ristiviite: 61DJ95
€42.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuriruuvi
Ankkuri Dia.3 / 16 "
Ankkurin pituus1.25 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Poranterän koko5 / 32 "
Reunan etäisyys1"
Kiinnittimen viimeistelySininen Climaseal
Suorittaa loppuunSininen Climaseal
Luokka1022 CS
Pään tyyliLitteä tähti
MateriaaliTeräs
Min. Upotus1"
RuuvityyppiBetoniankkuriruuvi
Seisminen HyväksyttyEi
Lopullinen leikkaus (Lb.)860
Lopullinen jännitys (paunaa)800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkuri Dia.Ankkurin pituusLuokkaeräMateriaaliMin. UpotusLopullinen leikkaus (Lb.)Lopullinen jännitys (paunaa)Hinta
TAPCON 3171407V2 litteä tähtibetoniankkuriruuvi, halkaisija 3/16 tuumaa, teräs, sininen ilmastoitu | CG8YYM 61DJ96 3171407V23 / 16 "1.75 "1023 hiiliteräsBetoniankkuriruuvi1023 CS1"860800 paunaa.€47.08
Tarjouspyyntö
TAPCON 3173407V2 litteä tähtibetoniankkuriruuvi, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 2 1/4 tuumaa, teräs | CG8YYN 61DJ97 3173407V23 / 16 "2 1 / 4 "1024 hiiliteräsBetoni- / muurausankkuriruuvi1024 hiiliteräs1"860800 paunaa.€51.87
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCON 3169407V2 Flat Star -betoniankkuriruuvi, halkaisija 3/16 tuumaa, teräs, sininen tiiviste
€42.74 / yksikkö