Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPCO 5785469 Aurinkokatosvalo led 7-1 / 2 | AA4KJK 12R462

TAPCO 5785469 Solar Barricade Led 7-1/2

Varastossa
Tuote: AA4KJK Malli: 5785469Ristiviite: 12R462

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolar Barricade -valo
Akun60 hr.
VäriKeltainen
Vilkkuu minuutissa60
Pää Dia.7.5 "
Korkeus12 "
Kotelopolypropeeni
Lampun käyttöikä5 yötä täydellä latauksella
lampun tyyppiLED
Pituus7.5 "
LinssisuunnitteluPyörivä
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusPultti kiinni
VirtalähdeAurinko-
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunVäriPituusLens MaterialLeveysHinta
TAPCO 5785445 Solar Barricade Light Led 7-1 / 2in | AC6NBG 35T130 57854455 Nightspunainen3"Polykarboniittilinssi7.5 "€92.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 5785469 Solar Barricade Led 7-1/2
€96.05 / yksikkö