Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPCO 203-90004 Sign Hardware -alumiinimusta, 30 tuumaa, kahdeksankulmainen AF8DYK 25AY79

TAPCO 203-90004 Kyltti Hardware Alumiini Musta 30 In Octagon

Varastossa
Tuote: AF8DYK Malli: 203-90004Ristiviite: 25AY79

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjaudu laitteisto
VäriMusta
Korkeus1 / 2 "
Pituus33 "
MateriaaliAlumiini
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.25
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi7610900040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
TAPCO 203-90030 Kyltilaitteisto Alumiini 12 tuumaa x 18 tuumaa kyltit | AF8DYL 25AY84 203-9003021 "15 "€243.77
TAPCO 203-90031 Kyltilaitteisto Alumiini 18 x 24 tuuman kyltit | AF8DYM 25AY85 203-9003127 "21 "€218.36
TAPCO 203-90033 Kyltilaitteisto Alumiini 24 tuuman x 30 tuuman kyltit | AF8DYN 25AY86 203-9003333 "27 "€304.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 203-90004 Kyltti Hardware Alumiini Musta 30 In Octagon
€304.97 / yksikkö