Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPCO 203-00747 Tanko ja kyltti Alumiini Musta | AF8DVZ 25AY21

TAPCO 203-00747 Tanko- ja kylttitoppi alumiinia, musta

Varastossa
Tuote: AF8DVZ Malli: 203-00747Ristiviite: 25AY21
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
€366.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTanko ja kyltti
VäriMusta
Korkeus7.25 "
Pituus9"
MateriaaliAlumiini
Leveys3 17 / 27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)9.22
HS-koodi7610900040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
TAPCO 203-00745 Tanko ja kyltti Alumiini Musta | AF8DVY 25AY20 203-007457.25 "9"3 17 / 27 "€366.55
TAPCO 203-00740 Tanko ja kyltti, alumiini, musta, 3 tuuman halkaisija | AF8DWA 25AY22 203-007407.5 "4"4"€275.28
TAPCO 203-00765 Pylväät ja kyltti, alumiiniset mustat tasaiset kyltit | AF8DWC 25AY24 203-007659.5 "9"5"€366.55
TAPCO 203-00767 Pylväät ja kylttipuristetut alumiinikyltit | AF8DWR 25AY25 203-007679.5 "9"5"€366.55
TAPCO 203-00550 Pylväs- ja kyltti-alumiini, halkaisija 2-3 / 8 | AF8DWU 25AY27 203-0055011 "3"5"€275.28
TAPCO 203-00389 Pylväs- ja kyltti-alumiinimustat tasomerkit | AF8DWV 25AY28 203-003895"9"3"€250.07
TAPCO 203-00391 Pylväät ja kylttipuristetut alumiinikyltit | AF8DWW 25AY29 203-003915"9"3"€250.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 203-00747 Tanko- ja kylttitoppi alumiinia, musta
€366.55 / yksikkö