Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPCO 203-00765 Pylväät ja kyltti, alumiiniset mustat tasaiset kyltit | AF8DWC 25AY24

TAPCO 203-00765 Pylvään ja kyltin yläosa, alumiiniset mustat litteät kyltit

Varastossa
Tuote: AF8DWC Malli: 203-00765Ristiviite: 25AY24
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
€366.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTanko ja kyltti
VäriMusta
Korkeus9.5 "
Pituus9"
MateriaaliAlumiini
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7610900040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
TAPCO 203-00745 Tanko ja kyltti Alumiini Musta | AF8DVY 25AY20 203-007457.25 "9"3 17 / 27 "€366.55
TAPCO 203-00747 Tanko ja kyltti Alumiini Musta | AF8DVZ 25AY21 203-007477.25 "9"3 17 / 27 "€366.55
TAPCO 203-00740 Tanko ja kyltti, alumiini, musta, 3 tuuman halkaisija | AF8DWA 25AY22 203-007407.5 "4"4"€275.28
TAPCO 203-00767 Pylväät ja kylttipuristetut alumiinikyltit | AF8DWR 25AY25 203-007679.5 "9"5"€366.55
TAPCO 203-00550 Pylväs- ja kyltti-alumiini, halkaisija 2-3 / 8 | AF8DWU 25AY27 203-0055011 "3"5"€275.28
TAPCO 203-00389 Pylväs- ja kyltti-alumiinimustat tasomerkit | AF8DWV 25AY28 203-003895"9"3"€250.07
TAPCO 203-00391 Pylväät ja kylttipuristetut alumiinikyltit | AF8DWW 25AY29 203-003915"9"3"€250.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 203-00765 Pylvään ja kyltin yläosa, alumiiniset mustat litteät kyltit
€366.55 / yksikkö