Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPCO 113780B Utility Dome Marker 66 tuuman korkeus sininen / valkoinen | AH6FHT 35YW04

TAPCO 113780B Utility Dome Marker 66 tuuman korkeus sininen/valkoinen

Varastossa
Tuote: AH6FHT Malli: 113780BRistiviite: 35YW04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Dome -merkki
VäriSininen / valkoinen
Materiaalikestomuovi
Dia ulkopuolella.3.5 "
Kokonaiskorkeus66 "
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
TAPCO 113780A Utility Dome Marker 66 tuuman korkeus sininen / valkoinen | AH6FHR 35YW03 113780A66 "€53.13
TAPCO 113780C Utility Dome Marker 66 tuuman korkeus sininen / valkoinen | AH6FHU 35YW05 113780C66 "€53.13
TAPCO 113780D Utility Dome Marker 66 tuuman korkeus sininen / valkoinen | AH6FHV 35YW06 113780D66 "€53.13
TAPCO 113784A Utility Dome Marker 72 tuumaa korkeus sininen/valkoinen | AH6FJJ 35YW19 113784A72 "€58.99
Tarjouspyyntö
TAPCO 113784B Utility Dome Marker 72 tuuman korkeus sininen / valkoinen | AH6FJK 35YW20 113784B72 "€57.17
Tarjouspyyntö
TAPCO 113784C Utility Dome Marker 72 tuuman korkeus sininen / valkoinen | AH6FJL 35YW21 113784C72 "€58.99
Tarjouspyyntö
TAPCO 113784D Utility Dome Marker 72 tuuman korkeus sininen / valkoinen | AH6FJM 35YW22 113784D72 "€58.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 113780B Utility Dome Marker 66 tuuman korkeus sininen/valkoinen
€62.88 / yksikkö