TAPCO 034-00136 Economy yhden postilaatikon kokoonpano | AA7MGP 16D428

TAPCO 034-00136 Economy Single Mailbox Assembly

Varastossa
Tuote: AA7MGP Malli: 034-00136Ristiviite: 16D428

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden postilaatikon kokoonpano
VäriMusta
Korkeus58 "
Nettopaino27 lb
PostimateriaaliTeräs
Post paksuus0.083 "
TyyppiTalous
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.99
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 034-00136 Economy Single Mailbox Assembly
€189.29 / yksikkö