LITTLE GIANT DS2436-X12-9P tyynykuorma syvähyllyauto | AG7BAL 49Y518

LITTLE GIANT DS2436-X12-9P Tyynykuorman syvä hyllyteline

Varastossa
Tuote: AG7BAL Malli: DS2436-X12-9PRistiviite: 49Y518

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,061.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyynykuorma kuorma-autoon
Kapasiteetti hyllyä kohti1200 lb
Pyörä Dia.9"
RullamateriaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys3"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys11 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
KahvaPutkimainen teräs
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus12 "yläosa, 1-1 / 2" alaosa
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys24.25 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen reuna
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn pituusPyörä Dia.RullamateriaaliPyörän leveysHyllyjen välinen etäisyysHuulen korkeusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
LITTLE GIANT DS-2448-X6-9P tyynykuorma syvähyllyalusta | AG7AEM 49Y533 DS-2448-X6-9P48 "9"Pneumaattinen3"17 "6 "yläosa, 1-1 / 2" alaosa36 "54 "€1,521.03
LITTLE GIANT DS-2436-X3-9P tyynykuorma syvähyllyauto | AG7BAP 49Y521 DS-2436-X3-9P36 "9"Pneumaattinen3"20 "3 "yläosa, 1-1 / 2" alaosa36 "42 "€965.24
LITTLE GIANT DS-2436-X6-10SR tyynykuormattava syvähyllyauto | AG7BAQ 49Y522 DS-2436-X6-10SR36 "10 "Puhkeamaton tyynykumi2.75 "17 "6 "yläosa, 1-1 / 2" alaosa36.5 "42 "€1,083.15
LITTLE GIANT DS2448-X12-10SR tyynykuormattava syvähyllyauto | AG7BAU 49Y525 DS2448-X12-10SR48 "10 "Puhkeamaton tyynykumi2.75 "11 "12 "yläosa, 1-1 / 2" alaosa36.5 "54 "€1,120.38
LITTLE GIANT DS-2448-X3-10SR tyynykuorma syvähyllyauto | AG7BAX 49Y528 DS-2448-X3-10SR48 "10 "Puhkeamaton tyynykumi2.75 "20 "3 "yläosa, 1-1 / 2" alaosa36.5 "54 "€1,070.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT DS2436-X12-9P Tyynykuorman syvä hyllyteline
€1,061.41 / yksikkö