Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES MB402424 Strip Brush 3/16w 24 Inch Length Trim 2 Inch - Pack Of 10 | AA8DDN 18A504

TANIS BRUSHES MB402424 nauhaharja, 3/16w, 24 tuuman pituus, 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8DDN Malli: MB402424Ristiviite: 18A504

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhaharja
taustaRuostumaton teräs
Taustakorkeus (tuumaa)7/32
Taustaleveys (tuumaa)3/16
Harjaksen väriMusta
Täytä tyyppi0.014 "Puristettu nailon
Kokonaispituus24 "
Yleinen leikkaus (tuumaa)2
TyyppiMetalli takana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)61.21
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitaustaTäytä tyyppiKokonaispituusYleinen leikkaus (tuumaa)Hinta
TANIS BRUSHES MB440212 Nauhaharja 3/16w 12 tuuman pituus trimmaus 1 tuuma - 10 kpl pakkaus | AA8CQF 18A218 MB440212Galvanisoitu teräs0.008 "Antistaattinen suora nailon12 "1€163.09
TANIS BRUSHES MB440224 Nauhaharja 3/16w 24 tuuman pituus trimmaus 1 tuuma - 10 kpl pakkaus | AA8CQG 18A219 MB440224Galvanisoitu teräs0.008 "Antistaattinen suora nailon24 "1€325.91
TANIS BRUSHES MB440236 Nauhaharja 3/16w 36 tuuman pituus trimmaus 1 tuuma - 10 kpl pakkaus | AA8CQH 18A220 MB440236Galvanisoitu teräs0.008 "Antistaattinen suora nailon36 "1€489.00
TANIS BRUSHES MB440248 Nauhaharja 3/16w 48 tuuman pituus trimmaus 1 tuuma - 10 kpl pakkaus | AA8CQJ 18A221 MB440248Galvanisoitu teräs0.008 "Antistaattinen suora nailon48 "1€652.09
TANIS BRUSHES MB440260 Nauhaharja 3/16w 60 tuuman pituus trimmaus 1 tuuma - 10 kpl pakkaus | AA8CQK 18A222 MB440260Galvanisoitu teräs0.008 "Antistaattinen suora nailon60 "1€814.91
TANIS BRUSHES MB440272 Nauhaharja 3/16w 72 tuuman pituus trimmaus 1 tuuma - 10 kpl pakkaus | AA8CQL 18A223 MB440272Galvanisoitu teräs0.008 "Antistaattinen suora nailon72 "1€978.00
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB440284 Nauhaharja 3/16w 84 tuuman pituus trimmaus 1 tuuma - 10 kpl pakkaus | AA8CQM 18A224 MB440284Galvanisoitu teräs0.008 "Antistaattinen suora nailon84 "1€1,140.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES MB402424 nauhaharja, 3/16w, 24 tuuman pituus, 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€142.43 / yksikkö