Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES 06192 säteittäinen päätyharja luonnonlanka 11 tuumaa | AF4DYH 8TLK8

TANIS BRUSHES 06192 Radial Harja Natural Wire 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4DYH Malli: 06192Ristiviite: 8TLK8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen pääharja
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliLuonnollinen
Harja Dia.1.75 "
Harjan pituus4.5 "
Kokonaispituus11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjasmateriaaliHarja Dia.Harjan pituusKokonaispituusHinta
TANIS BRUSHES 06131 Radial Harja nailonlanka 9 tuumaa | AF4LRP 9AHL8 06131LuonnollinenNylon3 / 4 "3.5 "9"€7.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES 06192 Radial Harja Natural Wire 11 tuumaa
€9.54 / yksikkö