Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES 05426 Putkiharja .006 Lankarusketus 18 tuumaa kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJU 3MHV5

TANIS BRUSHES 05426 putkiharja, 006 lankarusketus 18 tuumaa kokonaispituus - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BJU Malli: 05426Ristiviite: 3MHV5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriRusketus
Harjasmateriaali0.006 Wire
Harja Dia.1"
Harjan pituus2.5 "
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus15.5 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiKierretty lanka
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Harjan pituuskahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
TANIS BRUSHES 05066 Putkiharja .006 Lankarusketus 8 tuumaa kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJG 3MHU3 050661 / 2 "2"6"Ruostumaton teräs8"€66.91
TANIS BRUSHES 05067 Putkiharja .006 Lankarusketus 8 tuumaa kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJK 3MHU6 050671 / 2 "2"6"Messinki8"€76.86
TANIS BRUSHES 05058 Tube Brush .006 Wire Tan 8 tuuman kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJN 3MHU9 050587 / 16 "2"6"Ruostumaton teräs8"€66.68
TANIS BRUSHES 05412 Tube Brush .006wire Tan 5-1/2in.oal - 12 kpl pakkaus | AD2BJX 3MHV8 054121 / 2 "2"3.5 "Ruostumaton teräs5.5 "€252.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES 05426 putkiharja, 006 lankarusketus 18 tuumaa kokonaispituus - 12 kpl pakkaus
€257.05 / yksikkö