Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES 05412 Tube Brush .006wire Tan 5-1/2in.oal - 12 kpl pakkaus | AD2BJX 3MHV8

TANIS BRUSHES 05412 putkiharja, 006 lanka rusketus 5-1/2in.oal - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BJX Malli: 05412Ristiviite: 3MHV8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriRusketus
Harjasmateriaali0.006 Wire
Harja Dia.1 / 2 "
Harjan pituus2"
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus3.5 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiKierretty lanka
Kokonaispituus5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Harjan pituuskahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
TANIS BRUSHES 05066 Putkiharja .006 Lankarusketus 8 tuumaa kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJG 3MHU3 050661 / 2 "2"6"Ruostumaton teräs8"€66.91
TANIS BRUSHES 05067 Putkiharja .006 Lankarusketus 8 tuumaa kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJK 3MHU6 050671 / 2 "2"6"Messinki8"€76.86
TANIS BRUSHES 05058 Tube Brush .006 Wire Tan 8 tuuman kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJN 3MHU9 050587 / 16 "2"6"Ruostumaton teräs8"€66.68
TANIS BRUSHES 05426 Putkiharja .006 Lankarusketus 18 tuumaa kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJU 3MHV5 054261"2.5 "15.5 "Ruostumaton teräs18 "€257.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES 05412 putkiharja, 006 lanka rusketus 5-1/2in.oal - 12 kpl pakkaus
€252.34 / yksikkö