Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES 05147 Tube Brush .008 Wire Tan 10 tuuman kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJL 3MHU7

TANIS BRUSHES 05147 putkiharja, 008 lankarusketus 10 tuumaa kokonaispituus - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BJL Malli: 05147Ristiviite: 3MHU7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriRusketus
Harjasmateriaali0.008 Wire
Harja Dia.1"
Harjan pituus3"
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus7"
Kahva materiaaliMessinki
Kahvan tyyppiKierretty lanka
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Harjan pituuskahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
TANIS BRUSHES 05095 Tube Brush .008 Wire Tan 9 tuuman kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJE 3MHU1 0509511 / 16 "2.5 "6.5 "Hiiliteräs9"€79.67
TANIS BRUSHES 05116 Tube Brush .008 Wire Tan 10 tuuman kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJH 3MHU4 0511613 / 16 "3"7"Ruostumaton teräs10 "€82.31
TANIS BRUSHES 05108 Tube Brush .008 Wire Tan 9 tuuman kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJP 3MHV1 051083 / 4 "2.5 "6.5 "Ruostumaton teräs9"€89.12
TANIS BRUSHES 05128 Tube Brush .008 Wire Tan 10 tuuman kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJQ 3MHV2 051287 / 8 "3"7"Ruostumaton teräs10 "€90.92
TANIS BRUSHES 05148 Tube Brush .008 Wire Tan 10 tuuman kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJR 3MHV3 051481"3"7"Ruostumaton teräs10 "€93.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES 05147 putkiharja, 008 lankarusketus 10 tuumaa kokonaispituus - 12 kpl pakkaus
€90.42 / yksikkö