Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 91776 Suojaruuvi litteä, #6 X 3/4 tuumaa pituus, 25pk | AE4JEW 5KY44

TAMPER-PRUF SCREW 91776 Suojaruuvi litteä, #6 x 3/4 tuuman pituus, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AE4JEW Malli: 91776Ristiviite: 5KY44
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
€20.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeKiinnitettävä Torx
Kuljettajan kokoT15
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.263-0.307 "
Pään korkeus0.097 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 91776 Suojaruuvi litteä, #6 x 3/4 tuuman pituus, 25 Pk
€20.78 /pakkaus