Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EFKB-J1U2 Vaarallisten tilojen kansi, punainen | AA4CTC 12F533

APPLETON ELECTRIC EFKB-J1U2 vaarallisen paikan kansi, punainen

Varastossa
Tuote: AA4CTC Malli: EFKB-J1U2Ristiviite: 12F533

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,057.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin kansi
VäriPunainen jalokivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään yleisesti EFD-runkojen kanssa suojaamaan painikeohjauspaneeleja vaurioilta ja varmistamaan järjestelmän sujuvan toiminnan
    • Takorautarakenne kolmikerroksisella viimeistelyllä, joka kestää lämpöä, iskuja ja kemikaaleja
    • Varustettu neljällä kompaktilla ruostumattomasta teräspultilla
    • Täyttää luokan I, divisioonan 1 ja 2, ryhmien C, D, luokan II, luokan 1 ja 2, ryhmien E, F, G ja luokan III standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
APPLETON ELECTRIC EFKB-U1 Vaarallisten tilojen kansi, harmaa | AA4CTD 12F537 EFKB-U1Harmaa€549.86
APPLETON ELECTRIC EFKB-U2 Vaarallisten tilojen kansi, harmaa | AA4CTE 12F538 EFKB-U2Harmaa€833.84
APPLETON ELECTRIC ESKB-1PBQ Vaarallisen paikan kansi, harmaa, 3/4 tuuman kierreaukko | AA4CTR 12F553 ESKB-1PBQHarmaa€262.03
APPLETON ELECTRIC ESKB-2PBQ Vaarallisen paikan kansi, harmaa, kaksi, 3/4 tuuman kierreaukot | AA4CTT 12F554 ESKB-2PBQHarmaa€248.56
APPLETON ELECTRIC ESKB-2SPQ Vaarallisten paikkojen kansi, harmaa, kaksi, 1/2 tuuman kierreaukot | AA4CTU 12F555 ESKB-2SPQHarmaa€215.09
APPLETON ELECTRIC ESKB-3JPBQ Vaarallisen sijainnin kansi, harmaa, 3/4 tuuman ylä- ja 1/2 tuuman pohjaaukot | AA4CTV 12F556 ESKB-3JPBQHarmaa€215.09
APPLETON ELECTRIC ESKB-BQ Vaarallisen paikan kansi, harmaa, ei kierreaukkoja | AA4CTW 12F557 ESKB-BQHarmaa€266.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFKB-J1U2 vaarallisen paikan kansi, punainen
€1,057.32 / yksikkö