Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF SCREW 91130 Machine Screw Button 10-24 X 3/4 Size, 50PK | AE4CDB 5JE65

TAMPER-PRUF SCREW 91130 Koneen ruuvipainike 10-24 X 3/4 koko, 50PK

Varastossa
Tuote: AE4CDB Malli: 91130Ristiviite: 5JE65

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typetorx
Kuljettajan kokoT25
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.347-0.361 "
Pään korkeus0.091 - 0.101 "
Head TypePainike
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 91130 Koneen ruuvipainike 10-24 X 3/4 koko, 50PK
€35.12 /pakkaus