Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 91080 Koneruuvipainike, 8-32 X 1 pituus, 25Pk | AE9PQJ 6LE28

TAMPER-PRUF SCREW 91080 Koneen ruuvipainike, 8-32 x 1 pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE9PQJ Malli: 91080Ristiviite: 6LE28
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
€15.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typetorx
Kuljettajan kokoT15
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.298-0.312 "
Pään korkeus0.077 - 0.087 "
Head TypePainike
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 91080 Koneen ruuvipainike, 8-32 x 1 pituus, 25 pk
€15.72 /pakkaus